曜日別特売
531007 角2 KグレイCoC 85 山櫻 04932406

531007 角2 KグレイCoC 85 山櫻 04932406
531007 角2 KグレイCoC 85 山櫻 04932406

角2 KグレイCoC 85531007

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1箱(500枚)
注文コード
04932406
品番
531007
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
¥7,898
仕様
中貼
寸法(mm)
フラップ:39
色
グレイ
規格
角2
寸法(幅W×高さH)(mm)
240×332(天地)
紙厚(g/m2)
85
郵便番号欄
無

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする