曜日別特売
532003 角2 KクリームCoC 100 山櫻 04932449

532003 角2 KクリームCoC 100 山櫻 04932449
532003 角2 KクリームCoC 100 山櫻 04932449

角2 KクリームCoC 100532003

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1箱(500枚)
注文コード
04932449
品番
532003
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998
仕様
中貼
寸法(mm)
フラップ:39
色
クリーム
規格
角2
寸法(幅W×高さH)(mm)
240×332(天地)
紙厚(g/m2)
100
郵便番号欄
無

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする