曜日別特売
PCB100PS-3【ワケあり】 両端100ピンコネクタ付シールドケーブル CONTEC(コンテック) 04944236

両端100ピンコネクタ付シールドケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
04944236
品番
PCB100PS-3【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥22,700販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)アウトレット
¥21,980¥17,980
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
質量(g)
480
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
ケーブル
100芯シールドケーブル
使用コネクタ
100ピン0.8mmピッチコネクタ(M(雄))タイプ、HDRA-E100MA1(本多通信工業(株))相当品×2
アズワン品番
64-8864-40
導体サイズ(AWG[mm2])
30

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする