SHS-210FA【ワケあり】 TRIENS エアーホースリール(ブレーキ式) 内径6.5mm×10m 三協リール 04944401

TRIENS エアーホースリール(ブレーキ式) 内径6.5mm×10m

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
04944401
品番
SHS-210FA【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥39,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)アウトレット
¥31,980¥25,980

どこでも止まるブレーキ式です。
小型・軽量で場所を取りません。
必要に応じた首振り機能付きです。
着脱が容易な取付けベースを採用しています。
入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。

用途
空圧工具使用時のエアー供給用、各種組立ライン、メンテナンス工場など
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
838-7268
セット内容
取付けベース一式、一次側ホース0.8m
材質
ウレタンホース、樹脂カバー
質量(kg)
3.6
タイプ
吊下げ・壁付け両用タイプ
最高使用圧力(MPa)
1.4
本体寸法(mm)
314×290×152
取付金具(一次側)
自在R1/4
ホース内径(Φmm)
6.5
ホース長さ(m)
10
ホース外径(Φmm)
10
先端金具
1/4メス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディエアリールの特長と操作方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/174/
2023-03-09

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする