スタッキング可能に。
サンプラテック
サンプラ(R)ベッセル
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(210mL×90個)
注文コード
04944507
品番
31252c【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥22,100
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
アウトレット
¥19,980
¥
16,980
バスケットに入れる
フラットキャップでスタッキングが可能!粉体や粉体や、粘度の高いペースト状物質の保管・移動に最適な中栓付の寸胴容器です。
用途
粘度の高いものも取出し易く最適です。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
容量(mL)
210
口内径(Φmm)
73
全高(mm)
76
胴径(Φmm)
77
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
PE
中栓
あり