曜日別特売
0464C001【ワケあり】 純正トナーカートリッジ Canon 335e Canon 04944760

0464C001【ワケあり】 純正トナーカートリッジ Canon 335e Canon 04944760
0464C001【ワケあり】 純正トナーカートリッジ Canon 335e Canon 04944760

純正トナーカートリッジ Canon 335e

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は色など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
色
シアン
注文コード
04944760
品番
0464C001【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥38,800販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)アウトレット
¥33,980¥27,980
商品状態
※理由あり(未使用・開封済み)
色
シアン
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
7400
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
適合
LBP843Ci/LBP842C/LBP841C/LBP9660Ci/LBP9520C
種別
純正品
タイプ
トナーカートリッジ 335e
エコマーク認定
認定
適合機種メーカー
Canon
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 132 011
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※直送品は個人宅配送不可となります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18827428
2019-09-12
用途: 事務用
森まんじゅう店 様(製造業)

今の所順調に進んでいます
今後ともよろしくお願いいたします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「トナー/感光体(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする