TSP143ⅢU-WT-JP【ワケあり】 サーマルプリンター TSP100IIIシリーズ スター精密 04945067

TSP143ⅢU-WT-JP【ワケあり】 サーマルプリンター TSP100IIIシリーズ スター精密 04945067
TSP143ⅢU-WT-JP【ワケあり】 サーマルプリンター TSP100IIIシリーズ スター精密 04945067

サーマルプリンター TSP100IIIシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品はインターフェイスなど7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
インターフェイス
USB : USB2.0 Full Speed対応USB-Type A : iOS端末+Lightning ケーブル(最大2.4A充電可)USB-Type B : Windows/Android端末+USBケーブル
注文コード
04945067
品番
TSP143ⅢU-WT-JP【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)アウトレット
¥47,980¥38,980

Windows, iOS, Androidの親和性を高め、高利便性を追及したモデル

インターフェイス
USB : USB2.0 Full Speed対応
USB-Type A : iOS端末+Lightning ケーブル(最大2.4A充電可)
USB-Type B : Windows/Android端末+USBケーブル
文字内容
【印字構成】 英数字12×24ドット、英数字9×24ドット、半角漢字12×24ドット、全角漢字24×24ドット
【印字桁数】 最大48桁(12×12フォント)、最大24桁(24×24フォント)
【文字サイズ】 ANK:12×24フォント 1.5mm×3.0mm(W×H)
9×24フォント 1.125mm×3.0mm(W×H)
漢字:半角漢字12×24フォント 1.5mm×3.0mm(W×H)
全角漢字24×24フォント 3.0mm×3.0mm(W×H)
【文字種】 英数字、拡張グラフィックス、国際文字、JIS第一、第二水準漢字
【バーコード規格】 UPC-A/E、JAN/EAN-8/13、ITF、CODE39、CODE93、CODE128、CODABAR(NW-7)、QRコード、PDF417
【解像度】 8ドット/mm(203dpi×203dpi)
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
ウルトラホワイト
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(kg)
約1.68(ロール紙含まず)
消費電力(W)
ASCII連続印字:65、プリントレディモード:1.9
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
142×204×132
電源電圧(V)
AC100V±10%(電源内蔵)
用紙
形態:感熱ロール紙、サイズ:79.5mm±0.5mm(デフォルト)、57.5mm±0.5mm(ロール紙ガイド使用時)、巻径:最大Φ83mm、厚さ:53~85μm
印字方式
ダイレクトラインサーマル
印字速度
最大250mm/秒
カッター部
タイプ:ギロチン式、カット方式:パーシャルカット(中央一点残し)、寿命:200万回カット(推奨紙)
EMI規格
VCCI:ClassA、FCC:ClassA、EN55032:ClassB・UL
レイアウト
平置き/縦置き(付属の壁掛け金具・ゴム足使用時)
注意
※別途電源アダプタが必要になります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする