曜日別特売
YS-111-09-5【ワケあり】 絶縁ゴム長靴 ヨツギ 04945076

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YS-111-09-5【ワケあり】 絶縁ゴム長靴 ヨツギ 04945076
YS-111-09-5【ワケあり】 絶縁ゴム長靴 ヨツギ 04945076

絶縁ゴム長靴

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品はサイズなど11種類から選べます他の種類を見る
内容量
1足
サイズ(cm)
26
注文コード
04945076
品番
YS-111-09-5【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥25,300販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)アウトレット
¥24,980¥19,980

7000V以下の電気回路の活線作業および活線近接作業等に使用するものです。
作業時には手袋収納袋に収納して携帯されると便利です。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
サイズ(cm)
26
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
466-6402
種類
作業靴
長さ(cm)
(前)43.5、(後)41(26.0cm)
使用電圧(V)
直流7000以下
機能
絶縁
質量(g/足組)
1950(26.0cmの場合)
靴タイプ
長靴
注意
※使用に際しては、保護革手袋の併用が必要です。
※使用電圧交流300V・直流750Vを超える電路等に使用する、絶縁ゴム手袋や絶縁上衣、絶縁ゴム長靴、絶縁シートなどの絶縁用保護具・防具は、労働安全衛生規則351条に定められている「絶縁用保護具等の定期自主検査」にて、6ヶ月に1度、定期自主検査を実施するよう定められています。さらに、検査記録を検査実施日から3年間保存しなければなりません。
※本製品に目安として試験日の表示をさせていただいておりますが、あくまでも試験に関してはお客様の責任のもと上記に基づき実施してご使用ください。表示の試験日を経過した商品が届いた場合は、必ずご使用の前に外部の試験機関などに依頼してご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33051051
2019-09-05
用途: 電気設備点検
サービス業

今回、会社を退職して電気管理事務所を開きました。
会社で使用していたのと同じ物なので、安心して長く
使用できると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする