堺電業
ケーブルジョイント付キャブタイヤケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
公称断面積・長さ・仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
公称断面積(mm
2
)
38
長さ(m)
10
仕様
ケーブルジョイントJA300オス/メス仕様
注文コード
04945119
品番
WCT38SQ(JA300オス/メス)【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
アウトレット
¥27,980
¥
22,980
バスケットに入れる
寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してあります。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
公称断面積(mm
2
)
38
長さ(m)
10
仕上外径(mm)
14.5
外径(mm)
9.1
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
ケーブルジョイントJA300オス/メス仕様
種類
天然ゴムシースケーブル
標準条長(m)
200
概算質量(kg/km)
497
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
0.496
シース厚(mm)
2.6
導体構成(本/mm)
7/34/0.45