VK-21【ワケあり】 舟皿 シーピー化成 04945302

舟皿

(6件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は大きさ・長辺・内容量など9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1ケース(100枚×24袋)
大きさ
特大
長辺(mm)
220
注文コード
04945302
品番
VK-21【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)アウトレット
¥17,980¥14,980
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×130×19
大きさ
特大
高さ(mm)
19
短辺(mm)
130
長辺(mm)
220
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
PSP
注意
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89287134
2025-09-24
用途: イベント時
サービス業

どんなメニューにも対応できて大きさも丁度良くて満足しております。

対象商品 : 70121546
2022-05-30
用途: 運搬作業時
しょうねんボーイズ有限会社 様(サービス業)

とても軽いので車などトランクへの移動も楽です。ありがとう。7階から重い商品を一度に上げ下ろしできます。

対象商品 : 89287143
2020-02-08
用途: 餅つきイベント用の船皿として

このサイズが周りに売っていなかったので此処で見つけて購入、イベントに間に合い大変助かりました。

対象商品 : 70121546
2019-08-30
用途: 粉物の販売作業時
龍まるや 様(製造業)

夏祭りのタコ焼き屋で使用。その場で食べる方用に最適でした。トレーの価格がとても安くて助かっております。

対象商品 : 89287152
2016-08-31
用途: 地域の夏祭りで出店するのに購入
岡本 どんどん 様(飲食業)

地域の夏祭りで、お好み焼きの薄焼きを二つ折りにして、舟皿を二枚つかって、蓋をして売るのに使いました。小ぶりの薄焼きを入れるのに、丁度良い大きさでコストパフォーマンス的にもまんぞくです。

対象商品 : 89287152
2016-11-08
用途: 学園祭
教育・研究機関

急いでいたので即日発送で良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする