曜日別特売
120L-30 再生ポリ袋(ゴミ袋)サーキュラーバッグ ウッドプラスチックテクノロジー 04946090

荷姿

再生ポリ袋(ゴミ袋)サーキュラーバッグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量1箱(200枚)
容量(L)120
厚さ(mm)0.03
内容量1箱(200枚)注文コード04946090品番120L-30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

・環境に配慮した再生100%の業務用ポリ袋です。・中身の見える透明タイプです。・厚手でも低価格を実現・袋の表面に細かな凹凸がございますが再生原料特有の仕様となります。

用途
・業務用ゴミ袋のほか、資材・部品の管理保管用、資源回収用などでお使いいただけます。
厚さ(mm)
0.03
容量(L)
120
縦(mm)
1200
横(mm)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
関連資料:(0.29MB)
注意
※・小分けされてはおりません。そのまま入り数が段ボールに入っております。・幼児や子供が頭からかぶったり、口に入れたりすると窒息する危険があります。子供の手の届かない場所へ保管してください。・尖ったものをそのまま入れると、材質上破ける恐れがあります。・可燃性の素材であるため、ガスコンロやストーブなど、熱源のそばに置かないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする