荷姿
ウッドプラスチックテクノロジー
再生ポリ袋(ゴミ袋)サーキュラーバッグ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(150枚)
1箱(100枚)
1箱(150枚)
¥15,980
1箱(200枚)
1箱(300枚)
1箱(400枚)
1箱(600枚)
容量(L)
150
45
70
90
120
150
200
厚さ(mm)
0.03
0.03
0.05
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(150枚)
注文コード
04946117
品番
150L-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
・環境に配慮した再生100%の業務用ポリ袋です。・中身の見える透明タイプです。・厚手でも低価格を実現・袋の表面に細かな凹凸がございますが再生原料特有の仕様となります。
用途
・業務用ゴミ袋のほか、資材・部品の管理保管用、資源回収用などでお使いいただけます。
厚さ(mm)
0.03
容量(L)
150
縦(mm)
1300
横(mm)
1200
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
関連資料:
(0.29MB)
注意
※・小分けされてはおりません。そのまま入り数が段ボールに入っております。・幼児や子供が頭からかぶったり、口に入れたりすると窒息する危険があります。子供の手の届かない場所へ保管してください。・尖ったものをそのまま入れると、材質上破ける恐れがあります。・可燃性の素材であるため、ガスコンロやストーブなど、熱源のそばに置かないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません