曜日別特売
4901080351418 モンダミン ナイトクリア アース製薬 04959460

4901080351418 モンダミン ナイトクリア アース製薬 04959460
4901080351418 モンダミン ナイトクリア アース製薬 04959460
4901080351418 モンダミン ナイトクリア アース製薬 04959460
4901080351418 モンダミン ナイトクリア アース製薬 04959460
4901080351418 モンダミン ナイトクリア アース製薬 04959460
4901080351418 モンダミン ナイトクリア アース製薬 04959460
4901080351418 モンダミン ナイトクリア アース製薬 04959460
4901080351418 モンダミン ナイトクリア アース製薬 04959460

モンダミン ナイトクリア

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個(950mL)
内容量1個(950mL)注文コード04959460品番4901080351418
参考基準価格(税別)¥719販売価格(税込)¥780
販売価格(税別)
¥709

おやすみ前のケア用洗口液で、朝まで長時間殺菌。

使用方法
毎日の歯みがきに加え、適量約20mLを口に含み、20秒から30秒程すすいでから吐き出す。(使用後のすすぎは不要)
【ボトルへのつめかえ方】※誤飲や誤使用が起こらないよう、モンダミンナイトクリアのボトルにつめかえてください。
(1)ボトルを洗浄する
・つめかえる前に、ボトル内部、ねじ口、キャップを水で洗浄し、しっかりと乾燥させる。
(2)キャップを開ける
・キャップの付け根を持って、時計と反対回りに回してキャップを取る。
(3)ボトルに注ぐ
・両手で端を持ってやさしくゆっくり注ぐ。残った分は、キャップをしっかり閉めて保管する。※液がこぼれないようにゆっくり!
【注意事項】
パックを強く持つと、液が飛び出ることがあるので注意する。
つめかえるボトルの容量によっては、一度に全量はつめかえられないため、液があふれないよう、注ぐ量を調節する。
他の製品や、他の香味と混ぜない。
本品はやわらかいパックのため、持ち運びや保管時の破損に注意する。
液モレすることがあるので、本品開封後は必ずキャップを閉め、立てて保管する。開封後はできるだけ早く使い切る。
衛生的に使用するために、定期的に新しいボトルに交換する。
成分
湿潤剤:濃グリセリン、溶剤:PG、香味剤:香料(グッドナイトハーブタイプ)、キシリトール、pH調整剤:クエン酸Na、クエン酸、可溶剤:POE硬化ヒマシ油、薬用成分:セチルピリジニウム塩化物水和物、グリチルリチン酸ジカリウム、保存剤:パラベン
香味
グッドナイトハーブ味
医薬品医療機器等法
医薬部外品
注意
※内服液ではないので飲まない。
※直射日光を避け、乳幼児の手の届かない所に保管する。
※口中の異常、発疹、かゆみ等の症状が現れた場合は使用を中止し、医師に相談する。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする