アース製薬
モンダミン
モンダミン ナイトクリア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1700mL)
1本(1000mL)
1個(950mL)
1個(1700mL)
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(1700mL)
注文コード
04959600
品番
4901080351319
参考基準価格(税別)
¥1,086
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
おやすみ前のケア用洗口液で、朝まで長時間殺菌。
使用方法
毎日の歯みがきに加え、適量約20mLを口に含み、20秒から30秒程すすいでから吐き出す。(使用後のすすぎは不要)
【ボトルへのつめかえ方】※誤飲や誤使用が起こらないよう、モンダミンナイトクリアのボトルにつめかえてください。
(1)ボトルを洗浄する
・つめかえる前に、ボトル内部、ねじ口、キャップを水で洗浄し、しっかりと乾燥させる。
(2)キャップを開ける
・キャップの付け根を持って、時計と反対回りに回してキャップを取る。
(3)ボトルに注ぐ
・両手で端を持ってやさしくゆっくり注ぐ。残った分は、キャップをしっかり閉めて保管する。※液がこぼれないようにゆっくり!
【注意事項】
パックを強く持つと、液が飛び出ることがあるので注意する。
一度に全量はつめかえられないため、液があふれないよう、注ぐ量を調節する。
他の製品や、他の香味と混ぜない。
本品はやわらかいパックのため、持ち運びや保管時の破損に注意する。
液モレすることがあるので、本品開封後は必ずキャップを閉め、立てて保管する。開封後はできるだけ早く使い切る。
衛生的に使用するために、定期的に新しいボトルに交換する。
成分
湿潤剤:濃グリセリン、溶剤:PG、香味剤:香料(グッドナイトハーブタイプ)、キシリトール、pH調整剤:クエン酸Na、クエン酸、可溶剤:POE硬化ヒマシ油、薬用成分:セチルピリジニウム塩化物水和物、グリチルリチン酸ジカリウム、保存剤:パラベン
香味
グッドナイトハーブ味
医薬品医療機器等法
医薬部外品
注意
※内服液ではないので飲まない。
※直射日光を避け、乳幼児の手の届かない所に保管する。
※口中の異常、発疹、かゆみ等の症状が現れた場合は使用を中止し、医師に相談する。