曜日別特売
CA700-J-02-U1-P1 【レンタル】ポータブル空圧式圧力校正器(校正書付) 横河計測 04960029

【レンタル】ポータブル空圧式圧力校正器(校正書付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
レンタル日数(日)15
内容量1台注文コード04960029品番CA700-J-02-U1-P1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800

独自開発された高精度センサのシリコンレゾナントセンサにより、圧力測定において±(0.02% of reading + 0.03kPa)という優れた確度を実現。加えて、電流・電圧測定でも±0.015%の高精度を誇ります。
これにより、校正作業の信頼性が飛躍的に高まります。また、0.01kPaの非常に高い分解能が、わずかな圧力の変動も正確に捉え、緻密な測定を可能にします。
IP54準拠の防塵・防滴構造により、屋外や粉塵の多い工場といった過酷な現場環境でも安心して使用できます。ショルダーストラップやチルトスタンドを備え、優れた携帯性と操作性を実現しました。

用途
産業プラントやフィールド現場における差圧・圧力伝送器の校正、圧力スイッチの試験、I/O調整、記録計・コントローラの入力確認、電空変換器の調整、2線式伝送器のループチェックなど
測定範囲
【圧力測定】正圧 0~1000kPa、負圧 -80~0kPa、【直流電流測定】 20mA:0~±20.000mA、100mA:0~±100.00mA、【直流電圧測定】5V:0~±5.0000V、50V:0~±50.000V
備考
【直流電流測定】入力抵抗:10Ω以下 最大表示はレンジの1.2倍、【直流電圧測定】入力抵抗:約1MΩ 最大表示はレンジの1.1倍、【24Vループ電源】24V±1V:通信抵抗OFF時 負荷電流24mA、24V±6V:通信抵抗ON時 負荷電流20mA、【直流電流発生】(通信抵抗OFF時)20mA:コンプライアンス電圧:24V 最大設定はレンジの1.2倍、20mA SIMULATE:外部電源:5~28V 最大設定はレンジの1.2倍、【直流電圧発生】負荷抵抗:5KΩ以上 最大設定はレンジの1.1倍
電源
アルカリ単3乾電池×6本、専用ACアダプタ(100V 50/60Hz)
適合規格
安全:EN61010-1、EN61010-2-030、汚染度2、EMC:EN61326-1 Class A、EN55011 Class A Group 1
耐電圧
入力端子とケース間・入力ポートとケース間 500VAC 1分間
測定精度
【圧力測定】正圧100~1000kPa:±(0.02% of reading +0.03kPa)、0~100kPa:±0.05kPa、負圧:±(0.2% of reading +0.08kPa)、【直流電流測定】20mA:0.015% of reading+3μA、100mA:0.015% of reading+30μA、【直流電圧測定】5V:0.015% of reading+0.5mV、50V:0.015% of reading+5mV、【直流電流発生】 0.015% of setting+3μA、【直流電圧発生】0.015% of setting+0.5mV
範囲
発生範囲:【直流電流発生】20mA:0~20.000mA、20mA SIMULATE:0~20.000mA、【直流電圧発生】0~5.0000V
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約264×188×96 突起部を除く
分解能
【圧力測定】0.01kPa、【直流電流測定】20mA:1μA、100mA:10μA、【直流電圧測定】5V:0.1mV、50V:1mV、【直流電流発生】20mA:1μA、20mA SIMULATE:1μA、【直流電圧発生】0.1mV
記録方式
内蔵メモリ(約2,000点)
保護等級
IP54(基本仕様コード:-J)、IP4X(基本仕様コード:-M)
測定対象
差圧・圧力伝送器
レンジ
【直流電流測定】20mA/100mA、【直流電圧測定】5V/50V、【直流電流発生】20mA/20mA SIMULATE、【直流電圧発生】5V
表示範囲
測定表示範囲:~1200.00kPa
絶縁抵抗(MΩ)
入力端子とケース間・入力ポートとケース間 100以上(DC500V)
測定流体
気体(非腐食性、非可燃性、非爆発性、非毒性の流体)
使用温湿度範囲
-10~50℃ 20~80%RH(結露がないこと)
保存温湿度範囲
-20~60℃ 20~80%RH(結露がないこと)
流体温度(℃)
-10~50
加圧方式
【ハンドポンプ仕様(空圧)】空気
電池寿命
24Vループ電源オフ 電流測定時 約35H、24Vループ電源オン時 約10H
温度の影響
±(0.001% of reading +0.001% of full scale)/℃以下
圧力種類
ゲージ圧
接続口
【ハンドポンプ仕様(空圧)】Rc1/8めねじ、Rc1/4めねじ
素子
受圧素子:ダイアフラム
言語表示
英語(デフォルト)、日本語、中国語、韓国語
最大使用圧力(kPa)
【ハンドポンプ仕様(空圧)】5100
許容入力
2.7kPa abs~3000kPa gauge
圧力範囲(kPa)
【ハンドポンプ仕様(空圧)】-83~4000
保存可能枚数
【測定/発生】Save :データ保存点数2000点、保存可能ファイル数45個、Logging:データ保存点数2000点、保存可能ファイル数45個
圧力センサ
シリコンレゾナントセンサ
供給電圧(V)
【24Vループ電源】 24V±1V/24V±6V
ウォームアップ時間(分)
約5
入力ポート
Rc1/4めねじ
圧力単位
圧力表示単位:kPa他6種(Pa,hPa,MPa,mbar,bar,atm)
サービス分類
レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,840/税込¥2,024
北海道地方数量1につき¥2,400/税込¥2,640
沖縄地方数量1につき¥3,280/税込¥3,608
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする