- 色
- ティールグリーン
- セット内容
- USBケーブル(A-Cタイプ)、基本操作マニュアル(保証書付)
- 質量(g)
- 約460(電池、テープ除く)
- 電源
- 2way電源[ACアダプタ(別売)、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)または単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)]
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 約55×133×146
- プリンター
- サーマルヘッド(360dpi・256dot)
- 最大印刷幅
- 18.1mm
- 印刷方式
- 熱転写PRO印刷方式
- インターフェイス
- USB接続、Bluetooth接続
- カートリッジ
- PROテープカートリッジ4、6、9、12、18、24mm
- カッター
- オートカッター