曜日別特売
SR-MK2-BR ラベルプリンター「テプラ」PRO SR-MK2 キングジム 04961219

SR-MK2-BR ラベルプリンター「テプラ」PRO SR-MK2 キングジム 04961219
SR-MK2-BR ラベルプリンター「テプラ」PRO SR-MK2 キングジム 04961219
SR-MK2-BR ラベルプリンター「テプラ」PRO SR-MK2 キングジム 04961219
SR-MK2-BR ラベルプリンター「テプラ」PRO SR-MK2 キングジム 04961219
SR-MK2-BR ラベルプリンター「テプラ」PRO SR-MK2 キングジム 04961219
SR-MK2-BR ラベルプリンター「テプラ」PRO SR-MK2 キングジム 04961219
SR-MK2-BR ラベルプリンター「テプラ」PRO SR-MK2 キングジム 04961219
SR-MK2-BR ラベルプリンター「テプラ」PRO SR-MK2 キングジム 04961219

ラベルプリンター「テプラ」PRO SR-MK2SR-MK2-BR

商品レビューを投稿する
この商品は色が3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
色
アンバーブラウン
注文コード
04961219
品番
SR-MK2-BR
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

「テプラ」とスマホをつないでラベル作成をもっと身近に。Bluetoothで、「テプラ」とスマホを接続。2つの「テプラ」PRO用アプリ「Hello」「TEPRA LINK 2」とBluetoothで接続。誰でも簡単に、おしゃれできれいなラベルを作ることができます。PC接続で使い方広がる。Windows向けラベルソフト「テプラ クリエイター」と接続可能。流し込み印刷や自由なレイアウト編集に対応し、ラベル作成の幅がさらに広がります。

色
アンバーブラウン
セット内容
USBケーブル(A-Cタイプ)、基本操作マニュアル(保証書付)
質量(g)
約460(電池、テープ除く)
電源
2way電源[ACアダプタ(別売)、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)または単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)]
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約55×133×146
プリンター
サーマルヘッド(360dpi・256dot)
最大印刷幅
18.1mm
印刷方式
熱転写PRO印刷方式
インターフェイス
USB接続、Bluetooth接続
カートリッジ
PROテープカートリッジ4、6、9、12、18、24mm
カッター
オートカッター
注意
※ACアダプタ(AC1116J)、電池、テープカートリッジは別売です。
※本機には単3 形アルカリ乾電池または単3 形充電式ニッケル水素電池をお使いください。その他の電池は使用できません。
※お使いの充電器および電池の取扱説明書に従って正しく使用してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする