ZG-2300BK 【ホテルタイプ】Nカラー超大判バスタオル1枚(ブラック) 小杉善 04962077

ZG-2300BK 【ホテルタイプ】Nカラー超大判バスタオル1枚(ブラック) 小杉善 04962077
ZG-2300BK 【ホテルタイプ】Nカラー超大判バスタオル1枚(ブラック) 小杉善 04962077

【ホテルタイプ】Nカラー超大判バスタオル1枚(ブラック)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1枚(1枚)
注文コード
04962077
品番
ZG-2300BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

ホテルタイプ超大判バスタオル。約100×180cmのゆったりサイズで全身をしっかり包み込みます。約720gのボリューム感があり、しっかりとした使い心地。施術ベットをしっかりと覆えるサイズ感。タオルケットとしてもお使いいただけます。2重ヘム縫製のため、ほつれにくく業務用としても使いやすい。ホテルや旅館はもちろん、エステサロン・整体院・介護施設など幅広い業務用途におすすめ。

色
ブラック
寸法
100×180
入数(枚)
1
質量(g/枚)
718
素材
綿100%
注意
※洗濯ネットのご使用やタオル単体でのお洗濯をお勧めします。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする