曜日別特売
1010-21-M6 グリップ おねじタイプ 日機 04964080

代表画像

グリップ おねじタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ねじ長さ(mm)13
内容量1袋(10個)注文コード04964080品番1010-21-M6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
¥9,698

材質にフェノール樹脂を使用したグリップです。

トラスコ品番
708-2145
ねじ長さ(mm)
13
外径(Φmm)
21
グリップ長さ(mm)
50
材質
フェノール樹脂

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする