曜日別特売
1010-23-M10 グリップ おねじタイプ 日機 04966146

代表画像

グリップ おねじタイプ1010-23-M10

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ねじ長さ(mm)14
内容量1袋(10個)注文コード04966146品番1010-23-M10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

材質にフェノール樹脂を使用したグリップです。

トラスコ品番
708-2146
ねじ長さ(mm)
14
外径(Φmm)
23
グリップ長さ(mm)
65
材質
フェノール樹脂

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする