曜日別特売
KM02981 バッテリー式コードレス梱包機(KM06431)梱包用PETバンド WAKO(和光商事) 04992457

バッテリー式コードレス梱包機(KM06431)梱包用PETバンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04992457
品番
KM02981
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

バッテリー式コードレス梱包機(KM06431)の推奨の梱包用PETバンドです。

材質
PET
幅(mm)
16
厚さ(mm)
0.8
長さ(m)
1200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする