曜日別特売
8462 ブラウス(長袖) ハネクトーン早川 05014322

8462 ブラウス(長袖) ハネクトーン早川 05014322
8462 ブラウス(長袖) ハネクトーン早川 05014322
8462 ブラウス(長袖) ハネクトーン早川 05014322

ブラウス(長袖)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
色ライトピンク
サイズ9号
内容量1枚注文コード05014322品番8462
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
¥6,498

衿もとのリボン布を重ねてスナップ留めするだけで、簡単できれいなリボン形を作ることができるデザインが特徴です。機能糸「クールエスパー(R)」を使用したフルダルビエラ生地を採用しており、汗を素早く吸い取りムレを逃がします。1枚で着用しても下着などが透けにくく、紫外線から肌を守るUVカット効果もあります。洗濯機での丸洗いが可能で、吸汗速乾性にも優れているためお手入れが簡単です。

色
ライトピンク
サイズ
9号
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
63
材質
フルダルビエラ ポリエステル83% 綿17%
機能
洗濯機OK、吸汗・速乾、透け防止、UVカット効果
バスト(cm)
96

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする