120251 長形封筒 キングコーポレーション 05024097

120251 長形封筒 キングコーポレーション 05024097
120251 長形封筒 キングコーポレーション 05024097
120251 長形封筒 キングコーポレーション 05024097
120251 長形封筒 キングコーポレーション 05024097
120251 長形封筒 キングコーポレーション 05024097

長形封筒120251

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1箱(72g×1000枚)
注文コード
05024097
品番
120251
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

個人情報保護に配慮した地紋入の窓付き封筒です。

仕様
窓の有無:あり
寸法(mm)
90×205
色
地紋入白
サイズ
長形4号
種類
テープ・のり:なし
用紙
白(裏面地紋入)
坪量(g/m2)
72
郵便番号欄
なし
貼り合せ位置
センター貼

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする