曜日別特売
1001139 IMPACT CH 40 IMPACT1000用タッチレス充電スタンド EPOS | SENNHEISER 05026906

本体

1001139 IMPACT CH 40 IMPACT1000用タッチレス充電スタンド EPOS | SENNHEISER 05026906
1001139 IMPACT CH 40 IMPACT1000用タッチレス充電スタンド EPOS | SENNHEISER 05026906

IMPACT CH 40 IMPACT1000用タッチレス充電スタンド1001139

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05026906
品番
1001139
販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

IMPACT 1000シリーズ専用に設計されたワイヤレス充電スタンドです。
ヘッドセットを置くだけで充電できるシンプルで直感的な操作性が特長で、日々の業務をより快適かつスマートにサポートします。ケーブルの抜き差しが不要なため、デスク周りをすっきりと整理でき、オフィス環境の効率化にも貢献します。
マグネット式の充電機構を採用しており、対応するIMPACT 1000シリーズのBluetoothヘッドセットをスタンドに置くだけで自動的に充電を開始します。毎日の充電作業を簡単に行えるため、忙しいビジネスユーザーでも手間なく運用できます。
また、タッチレスで充電できるため、ヘッドセットの端子部分への負荷を軽減し、機器をより快適に管理できる点も魅力です。専用スタンドとしてデスク上に設置することで、ヘッドセットの保管場所が明確になり、紛失防止や整理整頓にも役立ちます。

寸法(mm)
134 x 102 x 227
高さ(mm)
227
対応機種
IMPACT 1000シリーズのBluetoothヘッドセット
互換性
PCSoftphone
動作温度(℃)
-10~50
保管温度(℃)
-10~60

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする