曜日別特売
KA-097TMD 軽量実験用作業台 ダークグレー(KA/耐荷重180kg/メラミン天板/H740/中板2枚付/固定式) サカエ 05027780

KA-097TMD 軽量実験用作業台 ダークグレー(KA/耐荷重180kg/メラミン天板/H740/中板2枚付/固定式) サカエ 05027780
KA-097TMD 軽量実験用作業台 ダークグレー(KA/耐荷重180kg/メラミン天板/H740/中板2枚付/固定式) サカエ 05027780

軽量実験用作業台 ダークグレー(KA/耐荷重180kg/メラミン天板/H740/中板2枚付/固定式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し翌日出荷とは
間口(mm)900
奥行(mm)750
内容量1台注文コード05027780品番KA-097TMD
参考基準価格(税別)¥39,510販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980

メラミン天板を使用したワークテーブルは、耐衝撃性・耐摩耗性に優れた高性能天板です。
天板表面はシボ加工を施しており、傷・汚れ(指紋跡も抑えられる)・光の反射を軽減し、軽梱包作業をされる方・美観性を求める方に向いてます。文字を書くには不向きです。
また天板(ホワイト色)+本体色(ダークグレー色)の組合わせの為、作業現場以外の場所でも景観を崩さず、さまざまな場所でご使用頂けます。
スピーディーに組み立てができる作業台!!本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用している為、非常に堅牢でホコリが溜まりません
オプションにてキャビネット(引出し)の取付も可能です。

用途
工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。
質量(kg)
24
奥行(mm)
750
間口(mm)
900
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×750×19
付属品
中板
高さ(mm)
740
材質(本体)
スチール
材質(天板)
メラミン天板
色(天板)
ホワイト
天板厚さ(mm)
19
均等耐荷重(kg)
180
色(本体)
ダークグレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
アジャスター
樹脂製ネジ径M12P=1.75
色(脚部)
ダークグレー
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする