ZS-50-M10X30 ステンレス製ハンドノブ ZSー50 M10 ネジ長さ30mm MIYOSHI(小西製作所) 05031517

代表画像

ステンレス製ハンドノブ ZSー50 M10 ネジ長さ30mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05031517
品番
ZS-50-M10X30
参考基準価格(税別)¥4,550販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298

ロストワックスにて製造された六角形タイプのノブです。

材質
ノブ:ステンレスSCS13(SUS304相当)、ネジ:ステンレスSUS303
ねじ寸法
M10
外径(mm)
50
ノブ高さ(mm)
32

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする