曜日別特売
TKS-10X25-sus ナールドサムノブ(ステンレス) TKS M10 ネジ長さ25mm MIYOSHI(小西製作所) 05031542

代表画像

ナールドサムノブ(ステンレス) TKS M10 ネジ長さ25mmTKS-10X25-sus

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05031542
品番
TKS-10X25-sus
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

円形でローレット加工がされたノブです。

材質
ステンレスSUS303
ねじ寸法
M10
外径(mm)
36
ノブ高さ(mm)
23

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする