PK-80-T-sus エンプラノブ ステンレス PKー80-Tーsus M16 ネジ深さ24mm MIYOSHI(小西製作所) 05031621

代表画像

エンプラノブ ステンレス PKー80-Tーsus M16 ネジ深さ24mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05031621
品番
PK-80-T-sus
参考基準価格(税別)¥3,340販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

手にフィットする六角形タイプのノブです。

ねじ寸法
M16
外径(mm)
80
ノブ高さ(mm)
50
ねじ深さ(mm)
24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする