PK-63X40 エンプラノブ PKーL M12 ネジ長さ40mm MIYOSHI(小西製作所) 05032418

代表画像

エンプラノブ PKーL M12 ネジ長さ40mmPK-63X40

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05032418
品番
PK-63X40
参考基準価格(税別)¥1,280販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

手にフィットする六角形タイプのノブです。

材質
ノブ:黒色ナイロン樹脂PA6、ネジ:鋼材SUM22 黒色三価クロメート
ねじ寸法
M12
外径(mm)
63
ノブ高さ(mm)
40

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする