曜日別特売
TKS-4X16-sus ナールドサムノブ(ステンレス) TKS M4 ネジ長さ16mm MIYOSHI(小西製作所) 05033197

代表画像

ナールドサムノブ(ステンレス) TKS M4 ネジ長さ16mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05033197
品番
TKS-4X16-sus
参考基準価格(税別)¥990販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
¥939

円形でローレット加工がされたノブです。

材質
ステンレスSUS303
ねじ寸法
M4
外径(mm)
16
ノブ高さ(mm)
8.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする