曜日別特売
KNTA-5-sus ナールドナット(ステンレス) KNTAー5 M5 止め穴なしタイプ MIYOSHI(小西製作所) 05033721

代表画像

ナールドナット(ステンレス) KNTAー5 M5 止め穴なしタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05033721
品番
KNTA-5-sus
参考基準価格(税別)¥1,570販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

円形でローレット加工がされたノブです。

ねじ寸法
M5
外径(mm)
20
ノブ高さ(mm)
12
ねじ深さ(mm)
7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする