PK-80-R-sus エンプラノブ ステンレス PKー80-Rーsus Φ16 深さ28mm リーマー穴タイプ MIYOSHI(小西製作所) 05034789

代表画像

エンプラノブ ステンレス PKー80-Rーsus Φ16 深さ28mm リーマー穴タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05034789
品番
PK-80-R-sus
参考基準価格(税別)¥3,340販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

手にフィットする六角形タイプのノブです。

外径(mm)
80
ノブ高さ(mm)
50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする