CK-32-R-sus ステンレス製クロスノブ CKー32-R-sus Φ6 深さ12mm リーマー穴タイプ MIYOSHI(小西製作所) 05035952

代表画像

ステンレス製クロスノブ CKー32-R-sus Φ6 深さ12mm リーマー穴タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05035952
品番
CK-32-R-sus
参考基準価格(税別)¥2,520販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

ロストワックスにて製造されたステンレス製で十字型タイプのノブです。

外径(mm)
32
ノブ高さ(mm)
21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする