曜日別特売
FR-6-sus フェノール回転握り(ステンレス) FRー6ーsus M6 ネジ長さ12mm MIYOSHI(小西製作所) 05035988

代表画像

フェノール回転握り(ステンレス) FRー6ーsus M6 ネジ長さ12mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05035988
品番
FR-6-sus
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
¥949

フェノール樹脂製の回転握りです。

ねじ長さ(mm)
12
ねじ寸法
M6
グリップ長さ(mm)
65
外径(mm)
18

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする