曜日別特売
PK-40-R-sus エンプラノブ ステンレス PKー40-Rーsus Φ8 深さ16mm リーマー穴タイプ MIYOSHI(小西製作所) 05036941

代表画像

エンプラノブ ステンレス PKー40-Rーsus Φ8 深さ16mm リーマー穴タイプPK-40-R-sus

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05036941
品番
PK-40-R-sus
参考基準価格(税別)¥1,490販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

手にフィットする六角形タイプのノブです。

外径(mm)
40
ノブ高さ(mm)
25

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする