曜日別特売
ZS-63-M12X25 ステンレス製ハンドノブ ZSー63 M12 ネジ長さ25mm MIYOSHI(小西製作所) 05041080

代表画像

ステンレス製ハンドノブ ZSー63 M12 ネジ長さ25mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05041080
品番
ZS-63-M12X25
参考基準価格(税別)¥6,250販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898

ロストワックスにて製造された六角形タイプのノブです。

材質
ノブ:ステンレスSCS13(SUS304相当)、ネジ:ステンレスSUS303
ねじ寸法
M12
外径(mm)
63
ノブ高さ(mm)
40

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする