代表画像
MIYOSHI(小西製作所)
エンプラノブ(ステンレス) PKーLーsus M16 ネジ長さ60mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05041850
品番
PK-80X60-sus
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
手にフィットする六角形タイプのノブです。
材質
ノブ:黒色ナイロン樹脂PA6、ネジ:ステンレスSUS303
ねじ寸法
M16
外径(mm)
80
ノブ高さ(mm)
50