曜日別特売
SLK-40X40 セブンロブノブ SLK M8 ネジ長さ40mm MIYOSHI(小西製作所) 05042681

代表画像

セブンロブノブ SLK M8 ネジ長さ40mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1箱(20個)
注文コード
05042681
品番
SLK-40X40
参考基準価格(税別)¥360販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
¥339

手にフィットする七角形タイプのノブです。

材質
ノブ:艶消し黒色ナイロン樹脂PA6、ネジ:鋼材SUM22L 三価クロメート
ねじ寸法
M8
外径(mm)
40
ノブ高さ(mm)
25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする