曜日別特売
CLP-5M-W LEDケーブルライトプロ 片面発光 FMC 05047267

CLP-5M-W LEDケーブルライトプロ 片面発光 FMC 05047267
CLP-5M-W LEDケーブルライトプロ 片面発光 FMC 05047267
CLP-5M-W LEDケーブルライトプロ 片面発光 FMC 05047267
CLP-5M-W LEDケーブルライトプロ 片面発光 FMC 05047267
CLP-5M-W LEDケーブルライトプロ 片面発光 FMC 05047267
CLP-5M-W LEDケーブルライトプロ 片面発光 FMC 05047267
CLP-5M-W LEDケーブルライトプロ 片面発光 FMC 05047267
CLP-5M-W LEDケーブルライトプロ 片面発光 FMC 05047267

LEDケーブルライトプロ 片面発光CLP-5M-W

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
この商品は発光方式が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
発光方式
両面発行
注文コード
05047267
品番
CLP-5M-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
¥9,298

現場の照明はこれ1本で解決。 1メートルあたり1600ルーメンの明るさで、防塵防水規格はIP65の高耐久仕様。
難燃グレードはUL94規格V-0相当なので、火や熱に強い。 耐衝撃等級はIK10なので現場での落下による衝撃にも強い。

用途
エレベーター作業。床下・天井裏作業。倉庫の明かり。街頭代わり。建設・工事現場に。
発光方式
両面発行
付属品
ケーブルライトPRO専用電源・固定用クリップ×5個・切断面保護部品×1個
仕様
カット可能
長さ(m)
発光面/5
消費電力(W)
14/1mあたり
光源
LED2835 288個/1mあたり
色温度(K)
6500
防塵防水性能
IP65
耐衝撃(耐久)
等級IK10
明るさ(Lm)
1600/1mあたり
定格入力
AC100V 50/60Hz
連結可否
可能:最大60m

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする