曜日別特売

リーマ HS S柄 HHHR11

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(Φmm)11.11
11.11
11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.01
11.02
11.03
11.04
11.05
11.06
11.07
11.08
11.09
11.12
11.13
11.14
11.15
11.16
11.17
11.18
11.19
11.21
11.22
11.23
11.24
11.25
11.26
11.27
11.28
11.29
11.31
11.32
11.33
11.34
11.35
11.36
11.37
11.38
11.39
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
11.41
11.42
11.43
11.44
11.45
11.46
11.47
11.48
11.49
11.51
11.52
11.53
11.54
11.55
11.56
11.57
11.58
11.59
11.61
11.62
11.63
11.64
11.65
11.66
11.67
11.68
11.69
11.71
11.72
11.73
11.74
11.75
11.76
11.77
11.78
11.79
11.81
11.82
11.83
11.84
11.85
11.86
11.87
11.88
11.89
11.91
11.92
11.93
11.94
11.95
11.96
11.97
11.98
11.99
全長(mm)155
内容量1本注文コード05049467品番HHHR+11.11
参考基準価格(税別)¥14,400販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
材質SKH56刃長(mm)40シャンクストレートシャンク全長(mm)155刃径(Φmm)11.11刃形右刃左ネジレコーティングノンコートシャンク径(Φmm)11.11ねじれ角(°)60°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする