EIKO(栄工舎)
リーマ HS S柄 HHHR19
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
刃径(Φmm)
19
19
19.1
19.2
19.3
19.4
19.5
19.6
19.7
19.8
19.9
19.01
19.02
19.03
19.04
19.05
19.95
19.96
19.97
19.98
19.99
全長(mm)
185
185
190
刃長(mm)
50
50
55
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05053274
品番
HHHR+19
参考基準価格(税別)
¥30,600
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
19
刃長(mm)
50
全長(mm)
185
材質
SKH56
シャンク径(Φmm)
20
刃形
右刃左ネジレ
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
ねじれ角(°)
60°