曜日別特売
EA811AE-14.5 コンクリート用振動ドリル 固定型 EA811AEシリーズ エスコ 05058676

※画像は代表画像です

EA811AE-14.5 コンクリート用振動ドリル 固定型 EA811AEシリーズ エスコ 05058676
EA811AE-14.5 コンクリート用振動ドリル 固定型 EA811AEシリーズ エスコ 05058676
EA811AE-14.5 コンクリート用振動ドリル 固定型 EA811AEシリーズ エスコ 05058676

コンクリート用振動ドリル 固定型 EA811AEシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様●メーカー:ミヤナガ●型番:DLS145SG●刃先径:14.5mm●全長:170mm●有効長:120mm注文コード05058676品番EA811AE-14.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

真円に近い穴あけが可能、コンクリート、モルタル、ブロック、窯業系サイディングの穴あけに、振動ドリル(振動モード)でご使用下さい。インパクトドリル、ドリルドライバーは使用できません、振動専用、固定式/シャンクが特殊形状になっており、チャックでがっちり固定できます。3枚刃により、作業性、経済性が大幅に向上。

仕様●メーカー:ミヤナガ●型番:DLS145SG●刃先径:14.5mm●全長:170mm●有効長:120mmアズワン品番68-1852-60

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする