エスコ
両面テープ・超強力 粗面用 EA944MFシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
仕様
●メーカー:ニトムズ●型番:T4603●幅(mm):20●長さ(m):4●厚さ(mm):0.8●材質:基材/アクリルフォーム 粘着剤/アクリル系●用途:ベニヤ、ブロックなどの接着に●内芯径:76mm(3")●テープ色:灰●入数:1巻
注文コード
05061126
品番
EA944MF-319
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,079
販売価格(税別)
¥
1,890
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
凸凹面やザラザラ面への接着や補修に適しています。ベニヤやブロックなど粗面への接着にも使用でき、薄手なので接着・貼り合わせがキレイに仕上がります。【JIS規格Z1541】1種1号適合
仕様
●メーカー:ニトムズ●型番:T4603●幅(mm):20●長さ(m):4●厚さ(mm):0.8●材質:基材/アクリルフォーム 粘着剤/アクリル系●用途:ベニヤ、ブロックなどの接着に●内芯径:76mm(3")●テープ色:灰●入数:1巻
アズワン品番
68-1867-78