曜日別特売
EA944MF-318 両面テープ・超強力 粗面用 EA944MFシリーズ エスコ 05061135

EA944MF-318 両面テープ・超強力 粗面用 EA944MFシリーズ エスコ 05061135
EA944MF-318 両面テープ・超強力 粗面用 EA944MFシリーズ エスコ 05061135

両面テープ・超強力 粗面用 EA944MFシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1巻仕様●メーカー:ニトムズ●型番:T4601●幅(mm):20●長さ(m):1.5●厚さ(mm):0.8●材質:基材/アクリルフォーム 粘着剤/アクリル系●用途:ベニヤ、ブロックなどの接着に●内芯径:28mm(1.1")●テープ色:灰●入数:1巻注文コード05061135品番EA944MF-318
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥919
販売価格(税別)
835

凸凹面やザラザラ面への接着や補修に適しています。ベニヤやブロックなど粗面への接着にも使用でき、薄手なので接着・貼り合わせがキレイに仕上がります。【JIS規格Z1541】1種1号適合
ケース付。

仕様●メーカー:ニトムズ●型番:T4601●幅(mm):20●長さ(m):1.5●厚さ(mm):0.8●材質:基材/アクリルフォーム 粘着剤/アクリル系●用途:ベニヤ、ブロックなどの接着に●内芯径:28mm(1.1")●テープ色:灰●入数:1巻アズワン品番68-1867-77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする