曜日別特売
EA983FW-51 立看板スタンド EA983FWシリーズ エスコ 05062989

EA983FW-51 立看板スタンド EA983FWシリーズ エスコ 05062989
EA983FW-51 立看板スタンド EA983FWシリーズ エスコ 05062989
EA983FW-51 立看板スタンド EA983FWシリーズ エスコ 05062989
EA983FW-51 立看板スタンド EA983FWシリーズ エスコ 05062989

立看板スタンド EA983FWシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード05062989品番EA983FW-51
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

プラスチック製の工事用看板です。とがった角が無く、安心してお使いいただけます。看板は挿入式です。本体はブロー成形品で軽く設置が楽に行えます。寒冷地でも破損しにくい素材です。看板は上部からスライドさせて簡単に挿入できます。固定パーツを外したのち、背面の孔から看板を押すことで看板が取り出し易くなっています。看板とおもりは別売りです。

仕様●メーカー:三甲(サンコー)●型番:806174-01●サイズ(mm):612×50×1685(H)●適用看板サイズ:550×1400mm●重量:8.4kg●材質:本体/HDPE 脚部/亜鉛メッキ鋼●色:ブルーアズワン品番68-1881-01

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05062989EA983FW-5172744929EA983FW-41画像準備中立看板スタンド(スリム)エスコ1台
14,600
税込16,060
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする