曜日別特売
WP369 七分袖タックブラウスT ハネクトーン早川 05067872

WP369 七分袖タックブラウスT ハネクトーン早川 05067872
WP369 七分袖タックブラウスT ハネクトーン早川 05067872

七分袖タックブラウスT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
色ブラック
サイズS
内容量1枚注文コード05067872品番WP369
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
¥8,498

上品なドレープと滑らかな肌ざわりが特徴のレディース向けオフィス・サービスウェアです。ソアロンシルキースムース(トリアセテート50%、ポリエステル50%)首元や前身頃に美しいドレープとタック使いを施した上品な七分袖Tシャツ・ブラウス

色
ブラック
サイズ
S
肩幅(cm)
33
袖丈(cm)
46.5
着丈(cm)
57
材質
ソアロン シルキースムース トリアセテート50% ポリエステル50%
機能
洗濯機OK、ストレッチ、吸汗・速乾
バスト(cm)
105

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする