曜日別特売
WP320 半袖エレガンスポロ ハネクトーン早川 05067881

WP320 半袖エレガンスポロ ハネクトーン早川 05067881
WP320 半袖エレガンスポロ ハネクトーン早川 05067881
WP320 半袖エレガンスポロ ハネクトーン早川 05067881

半袖エレガンスポロ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
色ホワイト
サイズL
内容量1枚注文コード05067881品番WP320
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
¥8,398

おもてなし・オフィス向けブランド「Counter Biz(カウンタービズ)」のレディース半袖エレガンスポロシャツです。丸衿とパフスリーブを取り入れたフェミニンなデザインが特徴で、1枚でもジャケットのインナーとしても美しく着用できます。主に受付、エステサロン、クリニック、飲食店などの接客業や事務服として広く採用されています。裏カノコ素材(ポリエステル100%)を使用しており、汗をかいてもベタつかず、さらりとした心地よい肌ざわりが続きます。洗濯機で洗えて乾きやすく、ノーアイロンで着用できるためお手入れが簡単です。ストレッチ性が高く動きやすいほか、吸汗速乾性やUVカット効果も備えています。

色
ホワイト
サイズ
L
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
20
着丈(cm)
58
材質
裏カノコ ポリエステル100%
機能
洗濯機OK、ストレッチ、吸汗・速乾、ノーアイロン、UVカット効果
バスト(cm)
94

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする