WP324 フリル袖タックブラウスT ハネクトーン早川 05068572

WP324 フリル袖タックブラウスT ハネクトーン早川 05068572
WP324 フリル袖タックブラウスT ハネクトーン早川 05068572

フリル袖タックブラウスT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
色ブラック
サイズS
内容量1枚注文コード05068572品番WP324
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
¥9,298

カットソーの着心地の良さと、シフォン素材のエレガントさを両立させたおもてなし・オフィス用レディーストップスです。エステサロンやクリニック、オフィスの受付など、プロフェッショナルかつ華やかな印象が求められる職場に広く選ばれています。上品な2重仕立てのフロントデザイン前身頃には美しいタックを施したシフォン素材を重ね、1枚でも安心して着られる透け防止加工を施しています。袖は軽やかなフリル袖になっており、女性らしくソフトな雰囲気を演出します。

色
ブラック
サイズ
S
肩幅(cm)
33.5
袖丈(cm)
17.5
着丈(cm)
57
材質
ドライミィ ポリエステル100% ※フロントオーバー部分/袖 シフォン ポリエステル100%
機能
手洗い、吸汗・速乾、UVカット効果
バスト(cm)
82

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする