曜日別特売
88415 チューブ 東日興産(TN) 05072187

※サンプル画像

88415 チューブ 東日興産(TN) 05072187
88415 チューブ 東日興産(TN) 05072187

チューブ

(6件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1枚
適合タイヤサイズ
4.10/3.50-5
バルブ
TR13
注文コード
05072187
品番
88415
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798
適合タイヤサイズ
4.10/3.50-5
バルブ
TR13

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-23
用途: タイヤ 内入れる!

エァー漏れタイヤへ使用! 業者から反対されるも、使用したら使えた!
町内だけでの使用車両故、大丈夫でしょう!

対象商品 : 52886715
2022-12-19
用途: 畑作、家庭菜園
卸売・小売業

チュウブレスタイヤに装着しました。少し手間がかかりましたが十分に使えました。
片側しか交換していませんので次回もお願いしたいと思います。

対象商品 : 52886724
2022-06-06
用途: 耕運機のチューブレスのタイヤの補修として使用
木工房じゅげむ 様(製造業)

色々タイヤショップ等探し回ったがどこも対応が出来なかった、モノタロウで購入出来助かった、バッチリ成功、

対象商品 : 52886715
2021-10-02
用途: 作業機械の修理

本来はチューブレスですがホイールが駄目になりチューブ仕様にしました
今ではチューブは中々手に入らないので助かりました。問題なく使用してます。

対象商品 : 52886715
2019-06-21
用途: 管理機に使用

管理機のチューブレスタイヤが劣化して空気が漏れたのでチューブを入れて使用しています。サイズもぴったりでした。

対象商品 : 52886812
2019-06-03
用途: 空気の保存タンクとして使用する予定
マグネケミカルテクノ 様

ポンプで約1.5kgまで約10分で入れられた。
2~3kgまで入れる予定。
全く今のところ問題はないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする