H21952 F-37 REAR High-Lug OTANI 05072991

※サンプル画像

H21952 F-37 REAR High-Lug OTANI 05072991
H21952 F-37 REAR High-Lug OTANI 05072991

F-37 REAR High-Lug

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し3日以内出荷とは
タイヤサイズ9.5-24
内容量1本注文コード05072991品番H21952
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
¥43,980

四輪駆動トラクターの後輪用タイヤ
水田と畑作の両方で使用できるハイパフォーマンスタイヤです。

タイヤサイズ
9.5-24
パターン
F-37
タイヤタイプ
TT
プライ
6
注意
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする